曜日別特売

チップ TPGX

チップ TPGX - イスカル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.52厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05402424TPGX090202-L IC20IC200.2
23,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402415TPGX090202-L IC20NIC20N0.2
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402406TPGX090204-L IC20IC200.4
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402397TPGX090204-L IC20NIC20N0.4
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする