曜日別特売

チップ TPMR

チップ TPMR - イスカル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401821TPMR160308 IC907IC9070.8
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401864TPMR160308 IC20NIC20N0.8
9,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401873TPMR160304 IC907IC9070.4
11,900
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
05401916TPMR160304 IC20NIC20N0.4
9,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
68972672TPMR160304 IC830IC8300.4
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401907TPMR160304IC30280.4
8,700
取扱い終了
代替品有
05401837TPMR160308IC90250.8
8,700
取扱い終了
05401846TPMR160308 IC9015IC90150.8
8,700
取扱い終了
05401855TPMR160308IC30280.8
8,700
取扱い終了
05401882TPMR160304IC90250.4
8,700
取扱い終了
05401891TPMR160304 IC9015IC90150.4
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05401907TPMR16030468972672TPMR160304 IC830画像準備中チップ TPMRイスカル1箱(10個)
7,398
税込8,138
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする