イスカル
チップ TPMT
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05401812
TPMT110204 IC20
0.4
¥
8,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05401803
TPMT110204
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05401794
TPMT110204 IC9015
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05401785
TPMT110204 IC9025
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05401767
TPMT110208
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05401776
TPMT110208 IC9015
0.8
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください