曜日別特売

チップ TPMT

チップ TPMT - イスカル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401751TPMT160304 IC200.4
12,600
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
05401715TPMT160308 IC200.8
11,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401697TPMT160308 IC50M0.8
12,600
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05401681TPMT160308 IC520M0.8
14,600
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08233127TPMT160308 IC6350.8
15,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05401724TPMT1603040.4
12,100
取扱い終了
05401742TPMT1603040.4
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05401663TPMT1603080.8
12,100
取扱い終了
05401706TPMT1603080.8
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08233111TPMT1603040.4
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする