チップ TPUN

チップ TPUN - イスカル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401654TPUN160308 IC20160.8IC20
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401645TPUN160308 IC50M160.8IC50M
9,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05401636TPUN160308 IC520M160.8IC520M
11,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
05401627TPUN160312 IC50M16.51.2IC50M
10,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05440671TPUN160312 IC42816.51.2IC428
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする