イスカル
チップ VNMG-NF
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05401252
VNMG12T302-NF IC20N
12.4
3.97
0.2
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401216
VNMG12T302-NF IC907
12.4
3.97
0.2
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401207
VNMG12T304-NF IC20N
12.4
3.97
0.4
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05401155
VNMG12T304-NF IC907
12.4
3.97
0.4
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05401146
VNMG12T308-NF IC20N
12.4
3.97
0.8
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401051
VNMG160404-NF IC907
16.6
4.76
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37366147
VNMG12T308-NF IC9150
12.4
3.97
0.8
¥
12,500
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40683045
VNMG12T302-NF IC807
12.4
3.97
0.2
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683054
VNMG 12T302-NF IC8250
12.4
3.97
0.2
¥
13,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683063
VNMG 12T302-NF IC9150
12.4
3.97
0.2
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683072
VNMG12T302-NF IC9250
12.4
3.97
0.2
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683081
VNMG 12T302-NF IC9350
12.4
3.97
0.2
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683106
VNMG12T304-NF IC8150
12.4
3.97
0.4
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683115
VNMG12T304-NF IC8250
12.4
3.97
0.4
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683124
VNMG12T304-NF IC807
12.4
3.97
0.4
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683133
VNMG12T304-NF IC8350
12.4
3.97
0.4
¥
13,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683142
VNMG12T304-NF IC9150
12.4
3.97
0.4
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683151
VNMG 12T304-NF IC9250
12.4
3.97
0.4
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683167
VNMG 12T304-NF IC9350
12.4
3.97
0.4
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683185
VNMG12T308-NF IC807
12.4
3.97
0.8
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683194
VNMG 12T308-NF IC5005
12.4
3.97
0.8
¥
13,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683203
VNMG 12T308-NF IC5010
12.4
3.97
0.8
¥
13,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683212
VNMG12T308-NF IC8150
12.4
3.97
0.8
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683221
VNMG12T308-NF IC8250
12.4
3.97
0.8
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683237
VNMG12T308-NF IC8350
12.4
3.97
0.8
¥
13,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683246
VNMG12T308-NF IC907
12.4
3.97
0.8
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683255
VNMG 12T308-NF IC9250
12.4
3.97
0.8
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683264
VNMG 12T308-NF IC9350
12.4
3.97
0.8
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683291
VNMG160404-NF IC8150
16.6
4.76
0.4
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683307
VNMG160404-NF IC8250
16.6
4.76
0.4
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683316
VNMG160404-NF IC9150
16.6
4.76
0.4
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683325
VNMG 160404-NF IC9250
16.6
4.76
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683334
VNMG160408-NF IC9250
16.6
4.76
0.8
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401243
VNMG12T302-NF
-
3.97
0.2
¥
8,400
取扱い終了
05401234
VNMG12T302-NF IC9015
12.4
3.97
0.2
¥
8,400
取扱い終了
05401225
VNMG12T302-NF IC9025
12.4
3.97
0.2
¥
8,400
取扱い終了
05401164
VNMG12T304-NF
-
3.97
0.4
¥
8,400
取扱い終了
05401173
VNMG12T304-NF
-
3.97
0.4
¥
8,400
取扱い終了
05401191
VNMG12T304-NF
-
3.97
0.4
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
05401094
VNMG12T308-NF
-
3.97
0.8
¥
8,400
取扱い終了
05401121
VNMG12T308-NF
-
3.97
0.8
¥
6,100
取扱い終了
05401137
VNMG12T308-NF
-
3.97
0.8
¥
8,400
取扱い終了
05401085
VNMG12T308-NF IC9025
12.4
3.97
0.8
¥
8,400
取扱い終了
40683282
VNMG 160404-NF
16.6
4.76
0.4
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください