曜日別特売

チップ WNMG-WG

チップ WNMG-WG - イスカルチップ WNMG-WG - イスカルチップ WNMG-WG - イスカルチップ WNMG-WG - イスカルチップ WNMG-WG - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400403WNMG06T304-WG IC520N6.523.970.4IC520N9.52
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400394WNMG06T304-WG IC530N6.523.970.4IC530N9.52
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400141WNMG06T308-WG IC520N6.523.970.8IC520N9.52
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366183WNMG 06T304-WG IC92506.523.970.4IC92509.52
9,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
40683946WNMG060404-WG IC81506.524.760.4IC81509.52
8,900
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
40683955WNMG060404-WG IC530N6.524.760.4IC530N9.52
8,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683964WNMG060404-WG IC82506.524.760.4IC82509.52
8,900
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
40683973WNMG 060404-WG IC8076.524.760.4IC8079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684147WNMG060408-WG IC82506.524.760.8IC82509.52
8,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684156WNMG060408-WG IC8076.524.760.8IC8079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684165WNMG 060408-WG IC91506.524.760.8IC91509.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684454WNMG 06T304-WG IC81506.523.970.4IC81509.52
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684463WNMG 06T304-WG IC82506.523.970.4IC82509.52
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684472WNMG06T304-WG IC91506.523.970.4IC91509.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684481WNMG 06T304-WG IC20N6.523.970.4IC20N9.52
6,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
40684691WNMG06T308-WG IC8076.523.970.8IC8079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684707WNMG06T308-WG IC81506.523.970.8IC81509.52
8,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684716WNMG 06T308-WG IC82506.523.970.8IC82509.52
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684725WNMG 06T308-WG IC9076.523.970.8IC9079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684734WNMG 06T308-WG IC91506.523.970.8IC91509.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684743WNMG 06T308-WG IC92506.523.970.8IC92509.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685276WNMG080408-WG IC81508.74.760.8IC815012.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685285WNMG080408-WG IC82508.74.760.8IC825012.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685294WNMG080408-WG IC50058.74.760.8IC500512.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685303WNMG080408-WG IC9078.74.760.8IC90712.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685522WNMG080412-WG IC81508.74.761.2IC815012.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685531WNMG080412-WG IC50058.74.761.2IC500512.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685547WNMG080412-WG IC82508.74.761.2IC825012.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400385WNMG06T304-WG IC90156.523.970.4IC90159.52
8,400
取扱い終了
05400376WNMG06T304-WG IC90256.523.970.4IC90259.52
8,400
取扱い終了
05400157WNMG06T308-WG6.523.970.8IC30289.52
8,400
取扱い終了
05400132WNMG06T308-WG IC90156.523.970.8IC90159.52
8,400
取扱い終了
05400123WNMG06T308-WG IC90256.523.970.8IC90259.52
8,400
取扱い終了
05400787WNMG060404-WG IC90256.524.760.4IC90259.52
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする