切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399816WNMG080408-GN IC9070.8IC907
12,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05399861WNMG080408-GN IC40280.8IC4028
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399466WNMG080412-GN IC90071.2IC9007
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400071WNMG080404-GN0.4IC3028
8,500
取扱い終了
05400053WNMG080404-GN IC90150.4IC9015
8,500
取扱い終了
05400044WNMG080404-GN IC90250.4IC9025
8,500
取扱い終了
05399877WNMG080408-GN0.8IC3028
8,500
取扱い終了
05399834WNMG080408-GN IC90150.8IC9015
8,500
取扱い終了
05399825WNMG080408-GN IC90250.8IC9025
8,500
取扱い終了
05399475WNMG080412-GN1.2IC3028
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05399457WNMG080412-GN IC90151.2IC9015
8,500
取扱い終了
05399441WNMG080412-GN IC90251.2IC9025
8,500
取扱い終了
05399274WNMG080416-GN IC90251.6IC9025
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする