チップ WNMG-NR

チップ WNMG-NR - イスカルチップ WNMG-NR - イスカルチップ WNMG-NR - イスカル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399755WNMG080408-NR IC9070.8IC907
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366375WNMG 080412-NR IC91501.2IC9150
12,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
40685102WNMG 080408-NR IC40280.8IC4028
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685111WNMG080408-NR IC50100.8IC5010
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685127WNMG080408-NR IC8070.8IC807
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685391WNMG080412-NR IC8071.2IC807
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685407WNMG080412-NR IC81501.2IC8150
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685425WNMG080412-NR IC50101.2IC5010
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685434WNMG080412-NR IC82501.2IC8250
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685443WNMG080412-NR IC9071.2IC907
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685583WNMG080416-NR IC81501.6IC8150
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685592WNMG080416-NR IC82501.6IC8250
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685601WNMG 080416-NR IC93501.6IC9350
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685093WNMG080408-NR IC82500.8IC8250
11,900
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
05399764WNMG080408-NR IC90250.8IC9025
8,500
取扱い終了
05399432WNMG080412-NR1.2IC520M
8,500
取扱い終了
05399423WNMG080412-NR IC90151.2IC9015
8,500
取扱い終了
05399414WNMG080412-NR IC90251.2IC9025
8,500
取扱い終了
05399247WNMG080416-NR1.6IC4028
8,500
取扱い終了
05399231WNMG080416-NR IC90151.6IC9015
8,500
取扱い終了
05399222WNMG080416-NR IC90251.6IC9025
8,500
取扱い終了
40685416WNMG 080412-NR1.2IC4028
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする