チップ WNMG-WF

チップ WNMG-WF - イスカルチップ WNMG-WF - イスカルチップ WNMG-WF - イスカル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399545WNMG080408-WF IC530N8.70.8IC530N12.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366323WNMG080408-WF IC91508.70.8IC915012.7
12,800
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
40683921WNMG 060404-WF IC8076.520.4IC8079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683937WNMG 060404-WF IC9076.520.4IC9079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684131WNMG 060408-WF IC9076.520.8IC9079.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685267WNMG080408-WF IC81508.70.8IC815012.7
11,900
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399536WNMG080408-WF IC90158.70.8IC901512.7
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする