ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0ゲージ長さ(mm)40内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614092CC-1.001.0040±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07614101CC-1.011.0140±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614117CC-1.021.0240±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614126CC-1.031.0340±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614135CC-1.041.0440±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614144CC-1.051.0540±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07614153CC-1.061.0640±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614162CC-1.071.0740±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614171CC-1.081.0840±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07614187CC-1.091.0940±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする