ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07615395CC-2.302.30
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07615404CC-2.312.31
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07615413CC-2.322.32
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07615422CC-2.332.33
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07615431CC-2.342.34
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07615447CC-2.352.35
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07615456CC-2.362.36
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07615465CC-2.372.37
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07615474CC-2.382.38
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07615483CC-2.392.39
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする