曜日別特売

ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC
(1件のレビュー)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07617111CC-4.014.01
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617127CC-4.024.02
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617136CC-4.034.03
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617145CC-4.044.04
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617154CC-4.054.05
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07617163CC-4.064.06
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617172CC-4.074.07
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07617181CC-4.084.08
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07617197CC-4.094.09
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07617102CC-4.004.00
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07617102CC-4.0049322552M-4.00CC-4.00 ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 49322552ピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ1本
599
税込659
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07617111
2018-03-12
用途: 製品検査用
製造業

急きょ必要になりましたが、すぐに欲しい物が見つかり助かりました。他社よりも少し安価なのでこちらを選びましたが、滑らかで使いやすいです。寸法も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
プラスチックケースに入っていますか?
回答:
1本ずつ、四角のプラスチックケースに入っています。
対象商品:
07617102
2011-10-31

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする