ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0ゲージ長さ(mm)50内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07636194CC-4.904.9050±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
07636203CC-4.914.9150±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636212CC-4.924.9250±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636221CC-4.934.9350±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636237CC-4.944.9450±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636246CC-4.954.9550±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636255CC-4.964.9650±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636264CC-4.974.9750±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636273CC-4.984.9850±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636282CC-4.994.9950±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする