曜日別特売

ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC
(1件のレビュー)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0ゲージ長さ(mm)50内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07636307CC-5.015.0150±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636316CC-5.025.0250±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07636325CC-5.035.0350±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636334CC-5.045.0450±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636343CC-5.055.0550±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
07636352CC-5.065.0650±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636361CC-5.075.0750±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636377CC-5.085.0850±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636386CC-5.095.0950±1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07636291CC-5.005.0050±1.0
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07636291CC-5.0049322577M-5.00CC-5.00 ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 49322577ピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ1本
599
税込659
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07636291
2015-10-31
用途: 金属部品にリーマ加工後の確認の為に使用」する。
製造業

内径確認作業に通りと止め用の2本を使い 誰でも簡単に検査作業の正確さと時間短縮ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする