曜日別特売

チップ WNMA

チップ WNMA - 住友電工ハードメタル

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状等辺不等六角形逃げ角(度)0メーカー従来品番WNMA080408穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05950454WNMA432(BNX20)
13,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする