住友電工ハードメタル
チップ DNGA
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933252
DNGA150404 NB100C
0.4
¥
35,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
05892862
DNGA150408 G10E
0.8
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05933261
DNGA150408 NB100C
0.8
¥
35,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
05892826
DNGA150404
0.4
¥
22,600
取扱い終了
05892835
DNGA150404
0.4
¥
17,300
取扱い終了
05892853
DNGA150408
0.8
¥
17,300
取扱い終了
05933277
DNGA150412
1.2
¥
24,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください