曜日別特売

チップ NER

チップ NER - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノーズ半径r(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898112NER080 A300.08A30
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05898121NER080 ST10P0.08ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05898173NER100 A300.11A30
28,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
05898182NER100 ST10P0.11ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05898191NER125 A300.15A30
28,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
05898207NER125 ST10P0.15ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05898225NER150 ST10P0.18ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05898277NER175 A300.22A30
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05898286NER175 ST10P0.22ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05898313NER250 A300.33A30
28,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05898322NER250 ST10P0.33ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05898155NER0815 A300.08A30
28,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05898164NER0815 ST10P0.08ST10P
28,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05898252NER1530 A300.18A30
28,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
05898261NER1530 ST10P0.18ST10P
28,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
05898146NER08150.08T1200A
19,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05898243NER15300.18T1200A
19,700
取扱い終了
代替品有
05898234NER1530--
19,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05898146NER081541308556NER0815 T1500ANER0815 チップ NER 住友電工ハードメタル 41308556チップ NER住友電工ハードメタル1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05898243NER153041308565NER1530 T1500ANER1530 チップ NER 住友電工ハードメタル 41308565チップ NER住友電工ハードメタル1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする