住友電工ハードメタル
チップ TPGW
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925227
TPGW160404 G10E
1箱(10個)
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
19,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
41340275
TPGW080202 T1500A
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41340284
TPGW080202 DA150
1個
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
11,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
41340293
TPGW080204 DA150
1個
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
11,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
41340302
TPGW110304 AC510U
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
13,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
41340311
TPGW110304 G10E
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
41340345
TPGW110304 T1500A
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
41340354
TPGW110304 BN2000
1個
11
3.18
0.4
6.35
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
41340397
TPGW110308 T1500A
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41340406
TPGW110308 BN2000
1個
11
3.18
0.8
6.35
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
41340415
TPGW110308 BNX20
1個
11
3.18
0.8
6.35
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
41340433
TPGW160404 AC510U
1箱(10個)
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
25,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
41340442
TPGW160404 BN2000
1個
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
41340467
TPGW160408 BN2000
1個
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
05925211
TPGW160404
1箱(10個)
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
19,100
取扱い終了
代替品有
35483271
TPGW110304
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
41340266
TPGW080202
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
8,900
取扱い終了
41340327
TPGW110304
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
41340336
TPGW110304
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340363
TPGW110304 BN700
1個
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,400
取扱い終了
41340381
TPGW110308
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください