住友電工ハードメタル
チップ DCMA
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA150
形状
菱形頂角55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05954243
DCMA3T0(DA150)
DCMT11T302
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05954252
DCMA3T1(DA150)
DCMT11T304
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05954234
DCMA3TX(DA150)
DCMT11T301
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください