曜日別特売

チップ KBMX

チップ KBMX - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200形状平行四辺形55°逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05956921KBMXR0311-10(DA2200)KBMXR0311-10
21,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05956937KBMXR0411-10(DA2200)KBMXR0411-10
21,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
05956946KBMXR0511-10(DA2200)KBMXR0511-10
21,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする