曜日別特売

チップ SEGN

チップ SEGN - 住友電工ハードメタル

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05954496SEGN320(DA150)SEGN090302
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954505SEGN420(DA150)SEGN120302
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする