住友電工ハードメタル
チップ TEGN
形状
正三角形
チップブレーカ
ブレーカ無し
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
逃げ角(度)
材質
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05954462
TEGN221(DA150)
20
DA150
TEGN110304
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954471
TEGN321(DA150)
20
DA150
TEGN160304
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955153
TEGN321(DA2200)
20
DA2200
TEGN160304
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954487
TEGN431(DA150)
20
DA150
TEGN220404
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください