曜日別特売

チップ TGAR

チップ TGAR - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)30穴の形状無しチップブレーカ片面内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05955397TGAR4125(DA2200)TGAR4125
18,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
05955406TGAR4150(DA2200)TGAR4150
18,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05955415TGAR4200(DA2200)TGAR4200
18,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05955424TGAR4250(DA2200)TGAR4250
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05955433TGAR4300(DA2200)TGAR4300
20,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05955442TGAR4350(DA2200)TGAR4350
20,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
05955451TGAR4400(DA2200)TGAR4400
20,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする