曜日別特売

チップ TNMX

チップ TNMX - 住友電工ハードメタル
形状正三角形チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0メーカー従来品番TNMX160404穴の形状特殊形状内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
逃げ角(度)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05954663TNMX331(DA150)0DA150
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05955232TNMX331(DA2200)0DA2200
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする