曜日別特売

チップ CNMA

チップ CNMA - 住友電工ハードメタルチップ CNMA - 住友電工ハードメタル
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05949894CNMA431(BNX20)1個-0-円筒穴-ブレーカ無し
13,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949903CNMA432(BNX20)1個-0-円筒穴-ブレーカ無し
13,200
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
05949912CNMA433(BNX20)1個-0-円筒穴-ブレーカ無し
13,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
05951662CNMA432(BN500)1個-0-円筒穴-ブレーカ無し
13,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
05951671CNMA433(BN500)1個-0-円筒穴-ブレーカ無し
13,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
41291397CNMA120404 BN20001個12.904.76円筒穴0.4なし
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41291406CNMA120404 BN5001個12.904.76円筒穴0.4なし
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41291433CNMA120408 AC510U1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8なし
11,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
41291442CNMA120408 BN20001個12.904.76円筒穴0.8なし
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41291485CNMA120412 BN20001個12.904.76円筒穴1.2なし
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
05950987CNMA432(BN600)1個------
10,400
取扱い終了
05950996CNMA433(BN600)1個------
10,400
取扱い終了
35483244CNMA1204081個12.904.76円筒穴0.8なし
オープン
取扱い終了
05872736CNMA1204081箱(10個)12.904.76円筒穴0.8なし
12,100
取扱い終了
41291372CNMA120404 AC420K1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4なし
11,000
取扱い終了
返品不可
41291381CNMA1204041箱(10個)12.904.76円筒穴0.4なし
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41291415CNMA120408 AC420K1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8なし
11,000
取扱い終了
返品不可
41291424CNMA1204081箱(10個)12.904.76円筒穴0.8なし
12,100
取扱い終了
41291451CNMA120408 BN7001個12.904.76円筒穴0.8なし
12,600
取扱い終了
41291467CNMA120412 AC420K1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2なし
11,000
取扱い終了
返品不可
41291476CNMA1204121箱(10個)12.904.76円筒穴1.2なし
12,100
取扱い終了
41291494CNMA120412 BN7001個12.904.76円筒穴1.2なし
12,600
取扱い終了
41291503CNMA120416 AC420K1箱(10個)12.904.76円筒穴1.6なし
11,000
取扱い終了
返品不可
41291512CNMA1204161箱(10個)12.904.76円筒穴1.6なし
12,100
取扱い終了
41291521CNMA160612 AC420K1箱(10個)16.106.35円筒穴1.2なし
24,400
取扱い終了
返品不可
41291537CNMA1606121箱(10個)16.106.35円筒穴1.2なし
20,200
取扱い終了
41291546CNMA190612 AC420K1箱(10個)19.306.35円筒穴1.2なし
31,000
取扱い終了
返品不可
41291555CNMA1906121箱(10個)19.306.35円筒穴1.2なし
25,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41291564CNMA190616 AC420K1箱(10個)19.306.35円筒穴1.6なし
31,000
取扱い終了
返品不可
41291573CNMA1906161箱(10個)19.306.35円筒穴1.6なし
25,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする