チップ RNGA

チップ RNGA - 住友電工ハードメタル
用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05948302RNGA094(BN250)BN250
53,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949702RNGA094(BNX20)BNX20
53,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする