曜日別特売

チップ TNGA

チップ TNGA - 住友電工ハードメタル

材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BNS800形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05953491TNGA333(BNS800)TNGA160412
38,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05953482TNGA332(BNS800)TNGA160408
34,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする