曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)10メーカー従来品番01-0適合バイト31-0・32-0用コーナーR(mm)4内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0587915101-0 A40A40
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587919401-0 G2G2
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0587918501-0 G10EG10E
7,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
0587917601-0 H1H1
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0587911501-0 ST20EST20E
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587912401-0 ST30EST30E
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587916701-0 H2H2
6,000
取扱い終了
0587913301-0 ST10PST10P
6,000
取扱い終了
0587914201-0 U2U2
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする