曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
コーナーR(mm)5内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
材質
メーカー従来品番
適合バイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0587924601-1 A409313A4001-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587928201-1 G10E9313G10E01-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587927301-1 H19313H101-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587925501-1 H39313H301-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587920301-1 ST20E9313ST20E01-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587921201-1 ST30E9313ST30E01-131-1・31-2用
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587934301-2 A4011416A4001-231-2・32-2用
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587929101-1 G29313G201-131-1・31-2用
8,500
取扱い終了
0587926401-1 H29313H201-131-1・31-2用
8,500
取扱い終了
0587922101-1 ST10P9313ST10P01-131-1・31-2用
8,500
取扱い終了
0587923701-1 U29313U201-131-1・31-2用
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする