住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
01-2
適合バイト
31-2・32-2用
コーナーR(mm)
5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879386
01-2 G10E
G10E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879361
01-2 H2
H2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879352
01-2 H3
H3
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879316
01-2 ST30E
ST30E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879334
01-2 U2
U2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879395
01-2 G2
G2
¥
12,400
取扱い終了
05879377
01-2 H1
H1
¥
12,400
取扱い終了
05879325
01-2 ST10P
ST10P
¥
12,400
取扱い終了
05879307
01-2 ST20E
ST20E
¥
12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください