住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
02-1
適合バイト
41-1・42-1用
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879754
02-1 A40
A40
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879806
02-1 G2
G2
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879797
02-1 G10E
G10E
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879781
02-1 H1
H1
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879763
02-1 H3
H3
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879727
02-1 ST10P
ST10P
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879702
02-1 ST20E
ST20E
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879711
02-1 ST30E
ST30E
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879745
02-1 U2
U2
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879736
02-1 U10E
U10E
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879772
02-1 H2
H2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください