住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
02-2
適合バイト
41-2・42-2用
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879867
02-2 A40
A40
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879912
02-2 G2
G2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879903
02-2 G10E
G10E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05879894
02-2 H1
H1
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879885
02-2 H2
H2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879876
02-2 H3
H3
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879833
02-2 ST10P
ST10P
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879815
02-2 ST20E
ST20E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
05879824
02-2 ST30E
ST30E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879851
02-2 U2
U2
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05879842
02-2 U10E
U10E
¥
12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください