曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタルロー付けチップ - 住友電工ハードメタルロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番02-3適合バイト41-3・42-3用内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0587997302-3 A40A40
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588002502-3 G2G2
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588001602-3 G10EG10E
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588000702-3 H1H1
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587999102-3 H2H2
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587998202-3 H3H3
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587994602-3 ST10PST10P
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587992102-3 ST20EST20E
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0587996402-3 U2U2
23,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
0587993702-3 ST30EST30E
19,100
取扱い終了
0587995502-3 U10EU10E
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする