曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)3メーカー従来品番03-1適合バイト37-1・38-1・47-1・48-1用辺(mm)12内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588021703-1 H3H3
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588020103-1 A40A40
6,000
取扱い終了
0588025303-1 G2G2
6,000
取扱い終了
0588024403-1 G10EG10E
6,000
取扱い終了
0588023503-1 H1H1
6,000
取扱い終了
0588022603-1 H2H2
6,000
取扱い終了
0588018303-1 ST10PST10P
6,000
取扱い終了
0588017403-1 ST20EST20E
6,000
取扱い終了
0588019203-1 U2U2
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする