曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)4メーカー従来品番03-2適合バイト37-2・38-2・47-2・48-2用辺(mm)15内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588030503-2 A40A40
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588035703-2 G2G2
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588033203-2 H1H1
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588028703-2 ST10PST10P
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588026203-2 ST20EST20E
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
0588027103-2 ST30EST30E
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588029603-2 U2U2
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588034103-2 G10EG10E
8,500
取扱い終了
0588032303-2 H2H2
8,500
取扱い終了
0588031403-2 H3H3
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする