住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
厚さ(mm)
5
メーカー従来品番
03-3
適合バイト
37-3・38-3・47-3・48-3用
辺(mm)
18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05880445
03-3 G10E
G10E
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05880436
03-3 H1
H1
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05880393
03-3 U2
U2
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05880402
03-3 A40
A40
¥
12,400
取扱い終了
05880427
03-3 H2
H2
¥
12,400
取扱い終了
05880411
03-3 H3
H3
¥
12,400
取扱い終了
05880384
03-3 ST10P
ST10P
¥
12,400
取扱い終了
05880366
03-3 ST20E
ST20E
¥
12,400
取扱い終了
05880375
03-3 ST30E
ST30E
¥
12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください