住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
厚さ(mm)
6
メーカー従来品番
03-4
適合バイト
37-4・38-4・47-4・48-4用
辺(mm)
24
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05880506
03-4 G10E
G10E
¥
26,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05880481
03-4 A40
A40
¥
22,300
取扱い終了
05880497
03-4 H1
H1
¥
22,300
取扱い終了
05880454
03-4 ST20E
ST20E
¥
22,300
取扱い終了
05880463
03-4 ST30E
ST30E
¥
22,300
取扱い終了
05880472
03-4 U2
U2
¥
22,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください