曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)10メーカー従来品番04-0適合バイト33-0・34-0用コーナーR(mm)4内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588059404-0 G10EG10E
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588054204-0 U2U2
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588055104-0 A40A40
6,000
取扱い終了
0588060304-0 G2G2
6,000
取扱い終了
0588058504-0 H1H1
6,000
取扱い終了
0588057604-0 H2H2
6,000
取扱い終了
0588056704-0 H3H3
6,000
取扱い終了
0588053304-0 ST10PST10P
6,000
取扱い終了
0588051504-0 ST20EST20E
6,000
取扱い終了
0588052404-0 ST30EST30E
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする