曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)9厚さ(mm)3全長(mm)13メーカー従来品番04-1適合バイト33-1・34-1用コーナーR(mm)5内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588070704-1 G10EG10E
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588061204-1 ST20EST20E
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588066404-1 A40A40
8,500
取扱い終了
0588071604-1 G2G2
8,500
取扱い終了
0588069104-1 H1H1
8,500
取扱い終了
0588068204-1 H2H2
8,500
取扱い終了
0588067304-1 H3H3
8,500
取扱い終了
0588063704-1 ST10PST10P
8,500
取扱い終了
0588062104-1 ST30EST30E
8,500
取扱い終了
0588065504-1 U2U2
8,500
取扱い終了
0588064604-1 U10EU10E
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする