ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)11厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番04-2適合バイト33-2・34-2用コーナーR(mm)5内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588079504-2 H2H2
15,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588078604-2 H3H3
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588074304-2 ST10PST10P
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588072504-2 ST20EST20E
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588073404-2 ST30EST30E
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588076104-2 U2U2
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588077704-2 A40A40
12,400
取扱い終了
0588082204-2 G2G2
12,400
取扱い終了
0588081304-2 G10EG10E
12,400
取扱い終了
0588080404-2 H1H1
12,400
取扱い終了
0588075204-2 U10EU10E
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする