ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番04-3適合バイト33-3・34-3用コーナーR(mm)5内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588087404-3 A40A40
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588090104-3 H1H1
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588088304-3 H3H3
23,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588083104-3 ST20EST20E
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588092604-3 G2G2
19,100
取扱い終了
0588091704-3 G10EG10E
19,100
取扱い終了
0588089204-3 H2H2
19,100
取扱い終了
0588085604-3 ST10PST10P
19,100
取扱い終了
0588084704-3 ST30EST30E
19,100
取扱い終了
0588086504-3 U2U2
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする