住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
8
厚さ(mm)
3
全長(mm)
5
メーカー従来品番
05-1
適合バイト
49-1・50-1・51-1・52-1用
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881066
05-1 A40
A40
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881102
05-1 G10E
G10E
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881111
05-1 G2
G2
¥
6,000
取扱い終了
05881093
05-1 H1
H1
¥
6,000
取扱い終了
05881084
05-1 H2
H2
¥
6,000
取扱い終了
05881075
05-1 H3
H3
¥
6,000
取扱い終了
05881041
05-1 ST10P
ST10P
¥
6,000
取扱い終了
05881023
05-1 ST20E
ST20E
¥
6,000
取扱い終了
05881032
05-1 ST30E
ST30E
¥
6,000
取扱い終了
05881057
05-1 U2
U2
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください