住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
10
厚さ(mm)
4
全長(mm)
6
メーカー従来品番
05-2
適合バイト
49-2・50-2・51-2・52-2用
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881181
05-2 H2
H2
¥
8,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881172
05-2 H3
H3
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881154
05-2 U2
U2
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881163
05-2 A40
A40
¥
6,900
取扱い終了
05881206
05-2 G2
G2
¥
6,900
取扱い終了
05881197
05-2 G10E
G10E
¥
6,900
取扱い終了
05881145
05-2 ST10P
ST10P
¥
6,900
取扱い終了
05881127
05-2 ST20E
ST20E
¥
6,900
取扱い終了
05881136
05-2 ST30E
ST30E
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください