住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
全長(mm)
7
メーカー従来品番
05-3
適合バイト
49-3・50-3・51-3・52-3用
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881285
05-3 G10E
G10E
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881224
05-3 ST30E
ST30E
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881251
05-3 A40
A40
¥
9,300
取扱い終了
05881294
05-3 G2
G2
¥
9,300
取扱い終了
05881276
05-3 H1
H1
¥
9,300
取扱い終了
05881267
05-3 H2
H2
¥
9,300
取扱い終了
05881233
05-3 ST10P
ST10P
¥
9,300
取扱い終了
05881215
05-3 ST20E
ST20E
¥
9,300
取扱い終了
05881242
05-3 U2
U2
¥
9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください