曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)9メーカー従来品番05-4適合バイト49-4・50-4・51-4・52-4用内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588133705-4 A40A40
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588135505-4 G10EG10E
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588130305-4 ST20EST20E
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588131205-4 ST30EST30E
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588136405-4 G2G2
14,000
取扱い終了
0588134605-4 H2H2
14,000
取扱い終了
0588132105-4 ST10PST10P
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする