住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
06-0
適合バイト
36-0・39-0・40-0用
コーナーR(mm)
2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881416
06-0 A40
A40
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05881373
06-0 ST20E
ST20E
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881407
06-0 U2
U2
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881461
06-0 G2
G2
¥
6,000
取扱い終了
05881452
06-0 G10E
G10E
¥
6,000
取扱い終了
05881443
06-0 H1
H1
¥
6,000
取扱い終了
05881434
06-0 H2
H2
¥
6,000
取扱い終了
05881425
06-0 H3
H3
¥
6,000
取扱い終了
05881391
06-0 ST10P
ST10P
¥
6,000
取扱い終了
05881382
06-0 ST30E
ST30E
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください