住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
06-1
適合バイト
36-1・39-1・40-1用
コーナーR(mm)
2.5
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
U10E
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881522
06-1 A40
A40
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05881556
06-1 H1
H1
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881513
06-1 U2
U2
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881574
06-1 G2
G2
¥
7,400
取扱い終了
05881565
06-1 G10E
G10E
¥
7,400
取扱い終了
05881547
06-1 H2
H2
¥
7,400
取扱い終了
05881531
06-1 H3
H3
¥
7,400
取扱い終了
05881495
06-1 ST10P
ST10P
¥
7,400
取扱い終了
05881477
06-1 ST20E
ST20E
¥
7,400
取扱い終了
05881486
06-1 ST30E
ST30E
¥
7,400
取扱い終了
05881504
06-1 U10E
U10E
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください