曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)19厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番06-3適合バイト36-3・39-3・40-3用コーナーR(mm)4内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588174106-3 A40A40
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588178406-3 G10EG10E
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588177506-3 H1H1
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588176606-3 H2H2
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588175706-3 H3H3
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588171406-3 ST10PST10P
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588169606-3 ST20EST20E
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588170506-3 ST30EST30E
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588173206-3 U2U2
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588179306-3 G2G2
18,200
取扱い終了
0588172306-3 U10EU10E
18,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする