住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
07-0
適合バイト
35-0用
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
材質
選択してください
A40
G2
G10E
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
U2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881976
07-0 G10E
G10E
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881942
07-0 H3
H3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05881906
07-0 ST20E
ST20E
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05881933
07-0 A40
A40
¥
6,000
取扱い終了
05881985
07-0 G2
G2
¥
6,000
取扱い終了
05881967
07-0 H1
H1
¥
6,000
取扱い終了
05881951
07-0 H2
H2
¥
6,000
取扱い終了
05881915
07-0 ST10P
ST10P
¥
6,000
取扱い終了
05881924
07-0 U2
U2
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください